曜日別特売
4205-64 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874896

4205-64 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874896
4205-64 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874896

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個対辺寸法(mm)64サイズ(mm)64注文コード28874896品番4205-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,760

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)64全長L(mm)290質量(g)2150対辺寸法(mm)64メガネ部外径b(mm)101メガネ部厚みa(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする