QC-1210 牛床皮マジック付き10双 コーコス信岡 28874897

 

QC-1210 牛床皮マジック付き10双 コーコス信岡 28874897
QC-1210 牛床皮マジック付き10双 コーコス信岡 28874897
QC-1210 牛床皮マジック付き10双 コーコス信岡 28874897
QC-1210 牛床皮マジック付き10双 コーコス信岡 28874897

牛床皮マジック付き10双

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1パック(10双)注文コード28874897品番QC-1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮サイズLL入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)9.3手のひらまわり(cm)23袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする