Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107

Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107
Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107
Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107
Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107
Z-304 PUグリップブライト コーコス信岡 28875107

PUグリップブライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
全長(cm)24.4
内容量1双注文コード28875107品番Z-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用

用途合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリングブルーサイズLL入数(双)1機能耐摩擦、フィット感、グリップ力全長(cm)24.4中指長(cm)9.1手のひらまわり(cm)11.5材質(甲)合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編材質(掌側)合成皮革袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする