曜日別特売
Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159

Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159
Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159
Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159
Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159
Z-305 ゴートレンジャーライト コーコス信岡 28875159

ゴートレンジャーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード28875159品番Z-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柔らかく丈夫な山羊皮を使用
手にしっかりフィット
手の平に当てを施してグリップ力UP

用途山羊皮、建設、設備、工場、スポーツ、レジャーサイズM全長(cm)23.9中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)11.1ブラック入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする