曜日別特売
4008-2 ラチェット式ドライバーハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 28875264

ラチェット式ドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)137
内容量1個注文コード28875264品番4008-2
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。

軸長(mm)25グリップ径(Φmm)10質量(g)137商品構成単品全長L2(mm)95ギア数48差込角(HEX)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする