STAHLWILLE(スタビレー)
パワーグリップレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
192
192
253
300
呼び寸法(mm)
180
180
250
300
最大開口(mm)
36
36
46
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28875298
品番
6573 5 180
参考基準価格(税別)
¥21,940
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途
シートメタルの曲げ作業にも最適。
全長(mm)
192
最大開口(mm)
36
質量(g)
275
呼び寸法(mm)
180
仕上
ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング