4932478268 SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル ミルウォーキーツール 28876419

SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)380注文コード28876419品番4932478268
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。

長さ(mm)380幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする