中国塗料
マリンスター A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(20kg)
1缶(20kg)
1缶(4kg)
液色
ブルー
レッド
白
黒
ブルー
赤さび
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28876567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す
塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す
塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途
アルミ合金艇船底部防汚用
特性
防汚
液色
ブルー
主な用途
アルミ
硬化時間(時間)
5℃:12
指触乾燥時間(時間)
5℃:3
塗装間隔
最短:14時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960