曜日別特売

マリンスター A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
液色
内容量1缶(4kg)注文コード28876603品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す
塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す
塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する

用途アルミ合金艇船底部防汚用特性防汚液色主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:14時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする