曜日別特売
4121-10BE シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム 28877067

4121-10BE シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム 28877067
4121-10BE シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム 28877067

シートカバー 迷彩防水カバー 前席

(1件のレビュー)
ベージュ
内容量1個注文コード28877067品番4121-10BE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取付簡単シートカバー
キズや汚れに強い!防水加工素材を使用
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ
サイドエアバッグ装備車にも対応
取り付けがとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します

形状前席用ベージュ材質(本体)ポリエステル※裏面PVCコーティング質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
注意
※本革や合席皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 軽トラックのシートカバー
アキモーター

軽トラックのシートの汚れ防止のカバーとして使用。
柄や素材の厚みなどに満足しています。
軽トラックですから擦れや乗り降りに力が伝わるためそれに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする