曜日別特売
7755-45BK 専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水 ボンフォーム 28877417

7755-45BK 専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水 ボンフォーム 28877417
7755-45BK 専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水 ボンフォーム 28877417
7755-45BK 専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水 ボンフォーム 28877417
7755-45BK 専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水 ボンフォーム 28877417

専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合車種ハイゼットカーゴ
内容量1個注文コード28877417品番7755-45BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車種専用タイプなのでピッタリ。
ノンスリップ素材使用で積荷がずれにくい
水や汚れに強い防水素材採用
車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます

形状M4-83 ハイゼットカーゴ 1台分ブラック材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル/ポリウレタン、(裏地)合成ゴム質量(g)2400適合車種ハイゼットカーゴ
注意
※本品は合成ゴムを使用しており、生地の特性上、合成ゴム特有の臭いが多少あります。気になる場合は風通しの良い場所で陰干ししていただくと臭いが弱まります。
※長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化し車両本体を汚す場合があります。長期(通常状態の使用で約2~3年以上)にわたってご使用になる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: N-VANの荷室に使用
昭和基地

形状、素材とも価格からすればとても満足のいく商品です 表面の手触りも高級感があって良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする