イトーキ
軽量ラックERR型オプション 側板
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
18日以内出荷とは
奥行(mm)
433
433
583
283
高さ(mm)
2050
850
1150
1450
1750
2050
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28877557
品番
ERRP-P2104-W7
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量ラックERR型に追加取付可能な側板です。
用途
開放型の側面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
仕様
お客様取付
適合
H2100×D450用
高さ(mm)
2050
奥行(mm)
433
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません