8208713 NSP型枠(45mm)土間セパ 45門型バー NSP 28878187

8208713 NSP型枠(45mm)土間セパ 45門型バー NSP 28878187
8208713 NSP型枠(45mm)土間セパ 45門型バー NSP 28878187

NSP型枠(45mm)土間セパ 45門型バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(45個)注文コード28878187品番8208713
参考基準価格(税別)¥35,690販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。
型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。
型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。
狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。
V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
鉄筋組み立て後の設置が可能です。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.14MB) (1.77MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は一体打ちで使用する製品です。
※門型バーを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする