- シーテンダー20 中国塗料 28878694

シーテンダー20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(5kg)
液色ブルー
内容量1缶(5kg)注文コード28878694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します
従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません
塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます

用途内航船舶船底部防汚用特性防汚液色ブルー主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする