曜日別特売
8000281 KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース NSP 28878729

8000281 KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース NSP 28878729
8000281 KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース NSP 28878729
8000281 KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース NSP 28878729

KR型枠(50mm)50門型鉄筋ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード28878729品番8000281
参考基準価格(税別)¥28,550販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。
型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。
V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
鉄筋組み立て後の設置が可能です。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線、亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.19MB) (1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は一体打ちで使用する製品です。
※門型鉄筋ベースを設置する場合はコーナー部、T字部・十字部=455mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする