エピコン上塗 HB EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)
内容量1セット(18kg)注文コード28878746品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大
耐油性・耐薬品性が優秀
厚膜塗装可能

用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする