曜日別特売
8001339 KR型枠(50mm)高防錆KRWセパ NSP 28878817

KR型枠(50mm)高防錆KRWセパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1束(100本)
幅(mm)基礎幅:165
基礎幅:165
基礎幅:100
基礎幅:105
基礎幅:120
基礎幅:135
基礎幅:140
基礎幅:150
基礎幅:160
基礎幅:180
基礎幅:200
基礎幅:215
基礎幅:220
基礎幅:232.5
基礎幅:240
基礎幅:250
基礎幅:270
基礎幅:300
基礎幅:340
基礎幅:350
基礎幅:400
基礎幅:432.5
基礎幅:450
内容量1束(100本)注文コード28878817品番8001339
参考基準価格(税別)¥26,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:165厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.18MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は型枠多段積みで使用する製品です。
※SW1セパを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする