曜日別特売

エピコン T-800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(20kg)
液色グレー
内容量1セット(20kg)注文コード28878938品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する
不揮発分が高く、厚塗りが可能
付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀
耐水、耐塩水性が優秀
耐温水性が優秀
COT PSPC認定製品です。

用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性液色グレー主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする