中国塗料
CMP ノバ 2000 QD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20kg)
1セット(20kg)
1セット(5kg)
液色
グレー
ライトグレー
クリーム
赤さび
グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28879157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。
耐油性が良好である。
付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。
コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
低温硬化性に優れている
用途
船舶バラストタンク、ボイドスペース 等
特性
付着性、耐油、耐摩耗、耐水
液色
グレー
主な用途
トタン、金属
硬化時間(時間)
5℃:34
指触乾燥時間(時間)
5℃:7
可使時間(時間)
最短:5時間(5℃)
塗装間隔
最短:22時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960