NSP
NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
28879316
品番
8213533
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途
コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。
材質
ユニクロメッキ
長さ(mm)
12
厚さ(mm)
型枠:45
径(mm)
2.3
関連資料:
(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでは使用は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません