NSP
NSP型枠(45mm)メタルジョイナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
28879806
品番
8325247
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。
型枠の上下に挟んで使用します。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
58
厚さ(mm)
型枠:45
高さ(mm)
35
関連資料:
(0.13MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません