曜日別特売
8206109 NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ NSP 28880016

8206109 NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ NSP 28880016
8206109 NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ NSP 28880016

NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード28880016品番8206109
参考基準価格(税別)¥22,590販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
作業が簡単!プライヤーをぐ~っとしめるだけでUピンが正確に矯正されます。
型枠を立てたまま調整が可能。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)711厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.16MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする