NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP型枠(45mm)Uピン調整器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28880025
品番
8107123
参考基準価格(税別)
¥37,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
490
幅(mm)
120
厚さ(mm)
型枠:45
厚さt2(mm)
133
関連資料:
(0.11MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません