曜日別特売
8205215 NSP型枠(45mm)パネルステップ NSP 28880034

8205215 NSP型枠(45mm)パネルステップ NSP 28880034
8205215 NSP型枠(45mm)パネルステップ NSP 28880034

NSP型枠(45mm)パネルステップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28880034品番8205215
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。
型枠をまたぐステップとして。
高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。
ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。
Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
型枠をまたいだり、登ったりがラク。
バタ角や単管があってもOK!

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。
材質スチール塗装仕上げ長さ(mm)300幅(mm)85厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)152
関連資料:(0.17MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする