曜日別特売
8206821 NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSP 28880558

8206821 NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSP 28880558
8206821 NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSP 28880558
8206821 NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSP 28880558
8206821 NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSP 28880558

NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード28880558品番8206821
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。
巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。
巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。
生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)30幅(mm)49厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25厚さt2(mm)断熱材:50
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※内爪の付いている吊巾止金具(BS・KRBS・G・KR-G・PBS・KRUB・KRG・フラット)以外には使用で決ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする