8202950 NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15 NSP 28880707

NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶注文コード28880707品番8202950
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。
NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。
粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。
多少の雨では流れ落ちません。
独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※粘土が高い為、噴霧器の使用には向いていません、ステンレス製の高圧噴霧器を使用してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする