8205748 型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP 28881364

8205748 型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP 28881364
8205748 型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー NSP 28881364

型枠(45~72mm)一体打ちスペーサー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード28881364品番8205748
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。
ベース厚が簡単に確保できます。
鉄筋組立後の設置が可能です。
基礎幅の広い仕様に適しています。
防錆材を使用し長期保管に適しています。

用途
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
仕様(段差)170材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板幅(mm)600厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料:(0.13MB) (1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※一体打ちスペーサーを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする