曜日別特売
8205763 箱型当板 NSP 28881766

8205763 箱型当板 NSP 28881766
8205763 箱型当板 NSP 28881766

箱型当板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1組(4組)注文コード28881766品番8205763
参考基準価格(税別)¥30,060販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。
基礎幅150~180mmまで対応できます。
一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)145高さ(mm)450幅W2(mm)(幅2)190
関連資料:(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする