曜日別特売
8202033 鉄ベース枠 1125パネル NSP 28881827

8202033 鉄ベース枠 1125パネル NSP 28881827
8202033 鉄ベース枠 1125パネル NSP 28881827
8202033 鉄ベース枠 1125パネル NSP 28881827

鉄ベース枠 1125パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1束(8枚)注文コード28881827品番8202033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,660

布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。
剥離性、耐久性は抜群。
かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。
上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。

用途
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)1125幅(mm)25高さ(mm)170板厚(mm)1.6
関連資料:(0.16MB)
注意
※鉄ベース枠を使用する場合は、別売の鉄ベース枠支持棒を打ち込むか、樹脂スペーサーを使って固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2888182782020331114164082156718202033 鉄ベース枠 1125パネル NSP 11141640鉄ベース枠 1125パネルNSP1束(6枚)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする