曜日別特売
8202034 鉄ベース枠 625パネル NSP 28881854

8202034 鉄ベース枠 625パネル NSP 28881854
8202034 鉄ベース枠 625パネル NSP 28881854
8202034 鉄ベース枠 625パネル NSP 28881854

鉄ベース枠 625パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1束(10枚)注文コード28881854品番8202034
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。
剥離性、耐久性は抜群。
かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。
上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。

用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)625幅(mm)25高さ(mm)170板厚(mm)1.6
関連資料:(0.16MB)
注意
※鉄ベース枠を使用する場合は、別売の鉄ベース枠支持棒を打ち込むか、樹脂スペーサーを使って固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする