曜日別特売
SS-20-20 ソフトシャンプー 超濃縮 ニューホープ 28882719

ソフトシャンプー 超濃縮

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20L)注文コード28882719品番SS-20-20
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。
非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。
ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。
手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。
コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。

使用方法
水で薄めて使う希釈タイプ
1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。
2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)
3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。
4.使用後は手をよく洗って下さい。
用途カーシャンプー内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする