曜日別特売
BC-500-4L ボディコートDX ニューホープ 28882850

ボディコートDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード28882850品番BC-500-4L
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤
短時間で本格的な撥水コーティングを実現
液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計
全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。

内容量(L)4危険物の類別非危険物特性撥水
注意
※吸入飲用不可
※すべての説明書きを読み、理解してから使用する。
※保護手袋・保護眼鏡・保護マスクを着用する。
※粉じん・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない。
※引火性があるので熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざける。
※静電気放電に対する予防措置を講じる。
※防爆型の電気機器・換気装置・照明機器を使用する。
※火花を発生させない工具を使用する。
※製品を使用する時に飲食・喫煙をしない。
※屋外または換気のよい場所でのみ使用する。
※炎天下やボディが熱い時はシミの原因となるので使用しない。
※キズの原因となるので、風の強い時やホコリの多い場所での作業は避ける。
※劣化した塗装面には目立たない所で試してから使用する。
※用途以外には使用しない。
※ガラス面に付着した場合は直ちに拭き取る。
※シミになるので液剤が衣服に付着しないように注意する。もしくは作業服を着用する。汚染された衣服を再利用する場合は洗濯する。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする