曜日別特売
PC400-20L ピュアクリーン ニューホープ 28882938

ピュアクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(20L)
内容量1個(20L)注文コード28882938品番PC400-20L
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

芳香タイプ消臭・除菌剤
車内についたイヤなにおい・外気からのイヤなにおいや手垢などの汚れをシャットダウン。
消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ
果物の柿より抽出したタンニン(抗酸化作用)配合で効果が更にパワーアップ
ほのかな石鹸の香りで車内空間も気分もリフレッシュ

容量(L)20危険物の類別非危険物
注意
※皮革シート、防水加工された所には使用しない。
※電装品、各コントロールパネル、スイッチ等故障の恐れがあるので直接スプレーしない。
※劣化したプラスチック樹脂類等に使用の場合は変色する場合があるので、目立たない所で試してから使用する。
※シミやベタつきの原因となるので、一カ所に集中してスプレーしない。
※保管の際は直射日光の当たる場所、温度40℃以上になる所、凍結する所には置かない。
※廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てる。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする