※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
1着
1枚
色
ピンク
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
ブルー
ネイビー
サックス
ゴールドイエロー
シルバーグレー
ミントグリーン
ターコイズ
バーガンディ
ホットピンク
ライム
サイズ
XS
M
XL
L
S
2XL
3XL
XS
4XL
全135種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28884548
品番
00061-RSJ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
77
身幅(cm)
49
色
ピンク
サイズ
XS
種別
ジャケット
機能
透湿撥水、反射素材
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ