曜日別特売
00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885616
00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885616
00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885616
00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885616

RSVリフレクスポーツベスト

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚ミントグリーンサイズXS注文コード28885616品番00068-RSV
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機能性を重視したハイパフォーマンスベスト

ミントグリーンサイズXS着丈(cm)60機能透湿撥水、反射素材素材ポリエステル身幅(cm)47生地表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28885239
2023-07-07
用途: 普段着

サイズは少し大きめと裏メッシュ部分が少ない以外は満足できます

対象商品 : 88180522
2020-03-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

着心地も良く、手触りも良いです。色もそれ程派手では無く動きやすいです。内ポケットがあれば、よかったなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする