トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラクケアスクラブ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ストロベリーレッド
バイオレット
ブラウン
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
SS
肩幅(cm)
48
42
44
46
48
50
40
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28886543
品番
CR152-59
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
ニット素材で動きやすい豊富なカラー展開のスクラブです。かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
色
オレンジ
サイズ
LL
仕様
制電、吸汗速乾、防透、防縮
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
76
松吉医科器械コード
24-4258-05