アイテックス
カテーテル検査用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
1パック(100枚)
1パック(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
28887094
品番
CTP-02
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カテーテルの処置の際に着用するディスポ検査パンツ。
サイズ
フリー
タイプ
T字形
混率(%)
不織布(ポリプロピレン)
ウエスト(cm)
~135
松吉医科器械コード
24-6536-01