D-PHASE(ディーフェイズ)
ショート丈安心エプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
28888363
品番
DE0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいショート丈のエプロン。ウエストはボタン留めで2段階調節ができます。
色
マリンホワイト
サイズ
M-L
胸囲(cm)
100
前中心丈(cm)
60
松吉医科器械コード
24-6537-00
混率(%)
ポリエステル65・綿35