曜日別特売
- ハート2バックルサンダル キクスイサンダル 28889063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハート2バックルサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズM
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード28889063品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。

ピンクサイズ(cm)22.5~23材質アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴムサイズM標準質量(g/片足)約240(M)松吉医科器械コード24-6544-01足囲3Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする