曜日別特売
72406 オキシクロッグ オキシパス 28889203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23~24
ピンク
内容量1足注文コード28889203品番72406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。

ピンクサイズ(cm)23~24仕様オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)材質TPE(熱可塑性エラストマー)サイズ37標準質量(g/片足)約250(37/23.0~24.0cm)松吉医科器械コード24-5050-01足囲3Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする