曜日別特売
72204 オキシクロッグ オキシパス 28889228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード28889228品番72204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。

サイズ(cm)25~25.5仕様オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)材質TPE(熱可塑性エラストマー)サイズ39標準質量(g/片足)約250(37/23.0~24.0cm)松吉医科器械コード24-5050-02足囲3Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする