曜日別特売
SA-3 エバロンサンダルSA-3(紳士) エバロン 28889614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダルSA-3(紳士)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズ紳士L
サイズ(cm)26~26.5
内容量1足注文コード28889614品番SA-3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。

ブラックサイズ(cm)26~26.5仕様オートクレーブ×、水洗い○材質エバロンサイズ紳士L標準質量(g/片足)約90(婦人M)松吉医科器械コード24-5287-04足囲3Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする