曜日別特売
SA-6 エバロンサンダルSA-6 エバロン 28889806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダルSA-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズM
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード28889806品番SA-6
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。

サックスサイズ(cm)23~23.5仕様オートクレーブ×、水洗い○材質EVAスポンジ、合成ゴムサイズM標準質量(g/片足)約120(M)松吉医科器械コード24-6904-02足囲4Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする