861399-001 レディススリッパ アイトス 28889937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディススリッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード28889937品番861399-001
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。

ホワイトサイズ(cm)24~24.5仕様オートクレーブ×、水洗い○材質ポリ塩化ビニールサイズL標準質量(g/片足)160(M)松吉医科器械コード24-5629-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする