曜日別特売
MY-NS0340R マイスコ医療用ロングストラップ 松吉医科器械 28890086

マイスコ医療用ロングストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード28890086品番MY-NS0340R
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

たすきがけして腰ポケットに、短くして胸ポケットにも使える2Wayタイプ。強く引っ張られると止め具が外れて巻き込み事故などを未然に防げる安心設計です。

レッド材質ひも/再生PET幅(mm)10円周(mm)900~1500松吉医科器械コード24-3818-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28890077
2020-04-22
用途: 訪問看護員、訪問理学療法士、事務等
株式会社H3医療・福祉・介護関連業

使い心地よ、長さも自在に調整できて便利です。この幅のストラップは、なかなか販売していませんので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする