松吉医科器械
抗菌ステンレス器械台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
三方板手摺付、コンパクトタイプ
注文コード
28890165
品番
MY-IW125
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。
Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
抗菌ステンレス鋼
質量(kg)
8
タイプ
三方板手摺付、コンパクトタイプ
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×800
棚間隔(mm)
500
松吉医科器械コード
24-2506-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500