曜日別特売
MY-IW145 抗菌ステンレス器械台 松吉医科器械 28890217

抗菌ステンレス器械台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個タイプ三段、手摺付、コンパクトタイプ注文コード28890217品番MY-IW145
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。
Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質抗菌ステンレス鋼質量(kg)9タイプ三段、手摺付、コンパクトタイプ耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×800棚間隔(mm)290松吉医科器械コード24-2510-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする