曜日別特売
MY-UC01A マイスコユニットカートA 松吉医科器械 28890366

マイスコユニットカートA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28890366品番MY-UC01A
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×460×930棚間隔(mm)520松吉医科器械コード23-6007-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする