※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
器械台手摺付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75(静音)
松吉医科器械コード
01-2240-10
注文コード
28890926
品番
MY-1014B
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
75(静音)
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×830
松吉医科器械コード
01-2240-10
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500