松吉医科器械
器械台逆盆式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
01-2235-00
注文コード
28890987
品番
MY-1016A
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
50
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
松吉医科器械コード
01-2235-00
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500